Guolių įstatymo įrankių rinkinys plastikiniame lagamine

Prekės Nr.: 884000
reikia užklausti
Yra sandėlyje
83 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto rūšis Smūginė mova

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 884000
EAN / GTIN 2050001004338
Gamintojo numeris 310.1310

Aprašymas

Modelis:

Lengvos ir tuo pačiu labai tvirtos aliumininės smūginės įvorės kartu su 33 ypatingai smūgiams atspariais smūginiais žiedais guoliams, kurių išorinis ⌀ 26−110 mm arba vidinis ⌀ 10−50 mm. Plaktukas be atatrankos su nailono antgaliais. Viskas sudėta į plastikinį lagaminą.
Apžvalga:
  • Guoliams montuoti ant veleno, korpuso ar veleno ir korpuso vienu metu.
  • Vidinis ir išorinis smūginių žiedų skersmuo tiksliai atitinka guolių matmenis.
  • Itin atspari smūgiams medžiaga, kuri užtikrina ilgą smūginių žiedų ir movų tarnavimo laiką.
  • Smūginiai žiedai užspaudžiami ant movų, kad neatsilaisvintų.
  • Taip pat tinka movų, tarpinių, skriemulių ir pan. montavimui.
  • Tinka 222 skirtingų dydžių ritininiams guoliams.
  • simatool Fitting Tool FT-P yra idealus priedas presavimo ir montavimo darbams iki 5 tonų.
  • Greitas, tikslus ir saugus guolių bei sandariklių montavimas.
  • Atraminiai žiedai yra aiškiai pažymėti, kad būtų galima greitai ir lengvai pasirinkti.
  • Visus korpuso komponentus galima įsigyti ir kaip atsargines dalis.
  • Tinkamai sumontavus guoliai tarnauja žymiai ilgiau.
  • Dėl specialaus FT-P nuolatinės srovės adapterio DC, taip pat ir simatool FT 33 C žiedai taip pat gali būti naudojami presuose.

Paskirtis:

Greitas, tikslus ir patikimas (riedėjimo) guolių įstatymas guoliui tolygiai perduodama jėga. Taip pat tinka ir įvorių, tarpinių bei diržinių skriemulių įstatymui.

Turinys:

3 smūginės įvorės, ⌀ 25−40−60 mm.
1 rinkinys smūginių žiedų, vidinis ⌀ 10 mm (išorinis ⌀ 26−30−35 mm),
1 rinkinys smūginių žiedų, vidinis ⌀ 12 mm (išorinis ⌀ 28−32−37 mm),
1 rinkinys smūginių žiedų, vidinis ⌀ 15 mm (išorinis ⌀ 32−35−42 mm),
1 rinkinys smūginių žiedų, vidinis ⌀ 17 mm (išorinis ⌀ 35−40−47 mm),
1 rinkinys smūginių žiedų, vidinis ⌀ 20 mm (išorinis ⌀ 42−47−52 mm),
1 rinkinys smūginių žiedų, vidinis ⌀ 25 mm (išorinis ⌀ 47−52−62 mm),
1 rinkinys smūginių žiedų, vidinis ⌀ 30 mm (išorinis ⌀ 55−62−72 mm),
1 rinkinys smūginių žiedų, vidinis ⌀ 35 mm (išorinis ⌀ 62−72−80 mm),
1 rinkinys smūginių žiedų, vidinis ⌀ 40 mm (išorinis ⌀ 68−80−90 mm),
1 rinkinys smūginių žiedų, vidinis ⌀ 45 mm (išorinis ⌀ 75−85−100 mm),
1 rinkinys smūginių žiedų, vidinis ⌀ 50 mm (išorinis ⌀ 80−90−110 mm).

Atsarginė dalis:

Atsarginiai smūginiai žiedai Nr. 884005.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys