Atsarginis sukiojamo kakliuko žiedas A10/26 mm

Prekės Nr.: 884005 A10/26
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vidinis ⌀ / išorinis ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Išorinis ⌀ 26 mm
Vidinis ⌀ 10 mm
Medžiaga Nailonas
Produkto rūšis Smūginis žiedas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 884005 A10/26
EAN / GTIN 2050002074521
Gamintojo numeris 390-71510

Aprašymas

Tinka:

Surinkimo / rutulinių guolių montavimo rinkinys Nr. 884000.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį