Plieniniai veržtuvai 500 mm

Prekės Nr.: 860500 500
reikia užklausti
Yra sandėlyje
60 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užveržimo tarpas (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Kreipiančiosios skerspjūvis 28×11 mm
    Užveržimo tarpas 500 mm
    Išnešimas 120 mm
    Produkto rūšis Veržtuvas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 860500 500
    EAN / GTIN 4008158034171
    Gamintojo numeris GZ50

    Aprašymas

    Modelis:

    Kreipiančioji ir atraminis padas iš kalibruoto poliruoto plieno, slystamoji apkaba iš kaldinto štampuojant plieno, atitinkamai pagerintos kokybės ir cinkuota galvaniniu būdu. Lengvos eigos plieninis sraigtas su trapeciniu sriegiu, juodintas.
    Judinamos, be įrankių keičiamos prispaudimo plokštės nuo dyd. 160. Užspaudimo jėga iki 6000 N.