Plieniniai veržtuvai 100 mm

Prekės Nr.: 860500 100
reikia užklausti
Yra sandėlyje
246 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užveržimo tarpas (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Kreipiančiosios skerspjūvis 15×6 mm
    Užveržimo tarpas 100 mm
    Išnešimas 60 mm
    Produkto rūšis Veržtuvas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 860500 100
    EAN / GTIN 4008158033778
    Gamintojo numeris GZ10

    Aprašymas

    Modelis:

    Kreipiančioji ir atraminis padas iš kalibruoto poliruoto plieno, slystamoji apkaba iš kaldinto štampuojant plieno, atitinkamai pagerintos kokybės ir cinkuota galvaniniu būdu. Lengvos eigos plieninis sraigtas su trapeciniu sriegiu, juodintas.
    Judinamos, be įrankių keičiamos prispaudimo plokštės nuo dyd. 160. Užspaudimo jėga iki 6000 N.