Plieniniai veržtuvai 1250 mm

Prekės Nr.: 860500 1250
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užveržimo tarpas (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Kreipiančiosios skerspjūvis 28×11 mm
    Užveržimo tarpas 1 250 mm
    Išnešimas 120 mm
    Produkto rūšis Veržtuvas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 860500 1250
    EAN / GTIN 4008158034294
    Gamintojo numeris GZ125

    Aprašymas

    Modelis:

    Kreipiančioji ir atraminis padas iš kalibruoto poliruoto plieno, slystamoji apkaba iš kaldinto štampuojant plieno, atitinkamai pagerintos kokybės ir cinkuota galvaniniu būdu. Lengvos eigos plieninis sraigtas su trapeciniu sriegiu, juodintas.
    Judinamos, be įrankių keičiamos prispaudimo plokštės nuo dyd. 160. Užspaudimo jėga iki 6000 N.