{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Darbas su smūgiu / be smūgio | draudžiamas smūginis gręžimas | |
Ašmenys | HM | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
maksimalus pjovimo gylis | 60 mm | |
Skirta | Nuotekų ir šildymo vamzdžiai, halogeniniai šviestuvai | |
Produkto rūšis | Gręžimo karūna |
Produkto numeris | 788041 44 | |
EAN / GTIN | 4058546228699 | |
Gamintojo numeris | 4932464924 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Universali gręžimo karūna be centravimo grąžto 44 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
39,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
304 vnt. yra sandėlyje
16,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
133 vnt. yra sandėlyje
9,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
maksimalus sūkių skaičius aliuminiui | 295 min-1 | 295 min-1 | |
maksimalus sūkių skaičius INOX | 95 min-1 | 95 min-1 | |
maksimalus sūkių skaičius plienui | 195 min-1 | 195 min-1 | |
Skirta | Nuotekų ir šildymo vamzdžiai, halogeniniai šviestuvai | ||
Dantų skaičius colyje | 4 / 6 | 4 / 6 | |
Skersmuo | 44 mm | 44 mm | |
Produkto rūšis | Gręžimo karūna | Gręžimo karūna | Gręžimo karūna |