{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Darbas su smūgiu / be smūgio | draudžiamas smūginis gręžimas | |
Ašmenys | HM | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
maksimalus pjovimo gylis | 60 mm | |
Skirta | Jungiklių, tuščiavidurių sienelių ir skirstytuvų blokai, įmontuojami šviestuvai | |
Produkto rūšis | Gręžimo karūna |
Produkto numeris | 788041 65 | |
EAN / GTIN | 4058546228736 | |
Gamintojo numeris | 4932464928 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Universali gręžimo karūna be centravimo grąžto 65 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
41,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
942 vnt. yra sandėlyje
21,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
maksimalus sūkių skaičius aliuminiui | 200 min-1 | |
maksimalus sūkių skaičius INOX | 65 min-1 | |
maksimalus sūkių skaičius plienui | 130 min-1 | |
Dantų skaičius colyje | 4 / 6 | |
Skersmuo | 65 mm | |
Produkto rūšis | Gręžimo karūna | Gręžimo karūna |