Universali gręžimo karūna be centravimo grąžto 57 mm

Prekės Nr.: 788041 57
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Gręžimo kiaurymės ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Darbas su smūgiu / be smūgio: draudžiamas smūginis gręžimas
  • Ašmenys: HM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Pasiūlymai

    Rinkinys už geresnę kainą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Darbas su smūgiu / be smūgio draudžiamas smūginis gręžimas
    Ašmenys HM
    Pjovimo briaunų skaičius Z 3
    maksimalus pjovimo gylis 60 mm
    Skirta Jungiklių, tuščiavidurių sienelių ir skirstytuvų blokai, įmontuojami šviestuvai
    Produkto rūšis Gręžimo karūna

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 788041 57
    EAN / GTIN 4058546228729
    Gamintojo numeris 4932464927

    Aprašymas

    Modelis:

    Kietlydinio dantys geresniam patvarumui, taip pat tankių ruošinių gręžimui. Platūs ir gilūs gilintuvo grioveliai lengvam šerdies pašalinimui. Agresyvi dantų geometrija – 10x greitesnis gręžimas, palyginus su bimetalo gręžimo karūnomis. Idealiai tinka naudoti elektronikos ir montavimo srityse.

    Paskirtis:

    Didesnių kiaurymių ir pralaužų gręžimui skirtingose medžiagose: mūre, lengvose statybinėse medžiagose, plastikuose ir medienoje. Netinka naudoti su kietomis medžiagomis, pvz., betonu, granitu, natūraliu akmeniu ir plytomis, kurių kietis didesnis nei 30 N/mm².

    Pastaba:

    Naudoti tik gręžimui (be smūgio).

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį