{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Grąžto ⌀ | 9 mm | |
Ašmenys | HM | |
Norma | DIN 8039; ISO 5468 | |
Darbas su smūgiu / be smūgio | Smūginis gręžimas | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Spiralės ilgis | 60 mm | |
visas ilgis | 110 mm | |
Koto ⌀ | 9 mm | |
Produkto rūšis | Akmens grąžtas |
Produkto numeris | 786001 9 | |
EAN / GTIN | 4058546404253 | |
Gamintojo numeris | 4932480140 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Grąžtas betonui 9 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
232 vnt. yra sandėlyje
3,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
94 vnt. yra sandėlyje
2,43 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
visas ilgis | 110 mm | 120 mm |
Norma | DIN 8039; ISO 5468 | DIN 8039; ISO 5468 |
Kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas |
Ašmenys | HM | HM |
Darbas su smūgiu / be smūgio | Smūginis gręžimas | Smūginis gręžimas |
Koto ⌀ | 9 mm | 9 mm |
Produkto rūšis | Akmens grąžtas | Akmens grąžtas |