{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Grąžto ⌀ | 14 mm | |
Ašmenys | HM | |
Norma | DIN 8039; ISO 5468 | |
Darbas su smūgiu / be smūgio | Smūginis gręžimas | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Spiralės ilgis | 85 mm | |
visas ilgis | 150 mm | |
Koto ⌀ | 10 mm | |
Produkto rūšis | Akmens grąžtas |
Produkto numeris | 786001 14 | |
EAN / GTIN | 4058546404352 | |
Gamintojo numeris | 4932480150 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Grąžtas betonui 14 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
41 vnt. yra sandėlyje
7,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje
5,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Grąžto ⌀ | 14 mm | 14 mm |
visas ilgis | 150 mm | 150 mm |
Norma | DIN 8039; ISO 5468 | DIN 8039; ISO 5468 |
Kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas |
Ašmenys | HM | HM |
Spiralės ilgis | 85 mm | 85 mm |
Produkto rūšis | Akmens grąžtas | Akmens grąžtas |