Grąžtas betonui 8 mm

Prekės Nr.: 786001 8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
352 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: HM
  • Norma: DIN 8039; ISO 5468
  • Darbas su smūgiu / be smūgio: Smūginis gręžimas
  • Kotas: Cilindrinis kotas

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Grąžto ⌀ 8 mm
Ašmenys HM
Norma DIN 8039; ISO 5468
Darbas su smūgiu / be smūgio Smūginis gręžimas
Kotas Cilindrinis kotas
Spiralės ilgis 60 mm
visas ilgis 110 mm
Koto ⌀ 8 mm
Produkto rūšis Akmens grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 786001 8
EAN / GTIN 4058546404222
Gamintojo numeris 4932480137

Aprašymas

Modelis:

Grąžtas su plastiškai kietomis kietlydinio plokštelėmis, prilituotomis aukštoje temperatūroje. Asimetrinė griovelių forma labai gerai tinka metalo drožlėms pašalinti.
Smūginiai grąžtai su tvirta kietlydinio pjovimo plokštele.

Paskirtis:

Geriausiai tinka mūrvinių lizdams gręžti perforatoriais betone, mūre, natūraliame ir dirbtiniame akmenyje.
Taip pat ir kietos bei minkštos medienos, plastiko, akrilo ir keramikos gręžimui.
Pakoregavus pjovimo briaunas, galima gręžti ir grūdintąjį plieną.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

    Grąžto ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį