Rankinis kniediklis BZ44F

Prekės Nr.: 770200 BZ44F
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 118 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 255 mm
aklinosioms kniedėms iš aliuminio ir vario 3 mm - 5 mm
plieninėms kniedėms 3 mm - 4 mm
Svoris 500 g
Produkto rūšis Rankinis kniediklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 770200 BZ44F
EAN / GTIN 4045197197375
Gamintojo numeris 770200 BZ44F

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas modelis su svirties mechanizmu.

Paskirtis:

Aklinųjų kniedžių apdirbimui (visų medžiagų).

Atsarginė dalis:

Griebtuvai Nr. 770230, antgalis Nr. 770240.