Rankinis kniediklis HN35

Prekės Nr.: 770200 HN35
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 281 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 265 mm
aklinosioms kniedėms iš aliuminio ir vario 3 mm - 5 mm
plieninėms kniedėms 3 mm - 4 mm
Svoris 500 g
Produkto rūšis Rankinis kniediklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 770200 HN35
EAN / GTIN 4045197197368
Gamintojo numeris 770200 HN35

Aprašymas

Modelis:

Nebrangus universalus kniediklis.

Paskirtis:

Aklinųjų kniedžių apdirbimui (visų medžiagų).

Atsarginė dalis:

Griebtuvai Nr. 770230, antgalis Nr. 770240.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį