Atsarginis antgalis 123

Prekės Nr.: 770240 123
reikia užklausti
Yra sandėlyje
89 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Bendras ilgis 14,7 mm
Kiaurymės ⌀ 2,2 mm
Produkto rūšis Antgalis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 770240 123
EAN / GTIN 4045197230102
Gamintojo numeris 770240 123

Aprašymas

Tinka:

Rankiniai kniedikliai Nr. 770200.

Tinka:

aliumininėms ir varinėms aklinosioms kniedėms: 3; 4 mm
plieninėms aklinosioms kniedėms: 3 mm

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį