Atsarginis peilis skardai (viršutinis) 4BR/8

Prekės Nr.: 769932 4BR/8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Modelis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kerpa skardą, kurios storis iki 8 mm
Kerpa apvalųjį plieną iki ⌀ iki 20 mm
Kerpa keturbriaunį plieną iki 18 mm
tinka modeliui 4BR/8
Produkto rūšis Peilis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 769932 4BR/8
EAN / GTIN 2050001931665
Gamintojo numeris 20102 5 1000

Aprašymas

Tinka:

Svirtinės lakštinio plieno žirklės Nr. 967920.

Pastaba:

  • Papildomai užsakant atsarginius peilius, reikia nurodyti šiuos duomenis: gamintojas, modelis, taip pat, jei galima, mašinos numerį arba tikslų eskizą su matmenimis.
  • Prašome atkreipti dėmesį: nurodyta pjovimo galia yra maksimali pjovimo galia. Jeigu nuolat dirbate ties viršutine pjovimo riba, rekomenduojame įsigyti numeriu didesnį modelį.
  • Pjovimo galios duomenys paremti medžiaga, kurios atsparumas tempimui yra 450 N/mm2.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį