Atsarginis peilis skardai (viršutinis) 1BR/4

Prekės Nr.: 769932 1BR/4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kerpa skardą, kurios storis iki 4 mm
Kerpa apvalųjį plieną iki ⌀ iki 10 mm
tinka modeliui 1BR/4
Produkto rūšis Peilis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 769932 1BR/4
EAN / GTIN 2050001933461
Gamintojo numeris 20027 5 1000

Aprašymas

Tinka:

Svirtinės lakštinio plieno žirklės Nr. 967920.

Pastaba:

  • Papildomai užsakant atsarginius peilius, reikia nurodyti šiuos duomenis: gamintojas, modelis, taip pat, jei galima, mašinos numerį arba tikslų eskizą su matmenimis.
  • Prašome atkreipti dėmesį: nurodyta pjovimo galia yra maksimali pjovimo galia. Jeigu nuolat dirbate ties viršutine pjovimo riba, rekomenduojame įsigyti numeriu didesnį modelį.
  • Pjovimo galios duomenys paremti medžiaga, kurios atsparumas tempimui yra 450 N/mm2.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį