Atsarginis peilis skardai (viršutinis) 1BR/6

Prekės Nr.: 769932 1BR/6
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Modelis Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kerpa skardą, kurios storis iki 6 mm
Kerpa apvalųjį plieną iki ⌀ iki 13 mm
tinka modeliui 1BR/6
Produkto rūšis Peilis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 769932 1BR/6
EAN / GTIN 2050001933485
Gamintojo numeris 20029 5 1000

Aprašymas

Tinka:

Svirtinės lakštinio plieno žirklės Nr. 967920.

Pastaba:

  • Papildomai užsakant atsarginius peilius, reikia nurodyti šiuos duomenis: gamintojas, modelis, taip pat, jei galima, mašinos numerį arba tikslų eskizą su matmenimis.
  • Prašome atkreipti dėmesį: nurodyta pjovimo galia yra maksimali pjovimo galia. Jeigu nuolat dirbate ties viršutine pjovimo riba, rekomenduojame įsigyti numeriu didesnį modelį.
  • Pjovimo galios duomenys paremti medžiaga, kurios atsparumas tempimui yra 450 N/mm2.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį