Kūjis be atatrankos, Plaktuko galvutės ⌀ (mm) / svoris (kg): 80/4

Prekės Nr.: 755400 80/4
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
48 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plaktuko galvutės ⌀ (mm) / svoris (kg) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Plaktuko galvutės ⌀ 80 mm
Serija SUPERCRAFT
Galvutės ilgis su antgaliais 200 mm
Antgalių smūginės plokštumos ⌀ 80 mm
Koto ilgis 800 mm
Bendras ilgis 880 mm
Svoris 4,41 kg
Korpuso medžiaga Plienas
Darbinė medžiaga Nailonas, baltos spalvos, kietas
Žaliava Kotas Riešutmedis
be atatrankos taip
Produkto rūšis Plaktukas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 755400 80/4
EAN / GTIN 4030618301851
Gamintojo numeris 3366.081
Manufacturer Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Germany, www.halder.com

Aprašymas

Modelis:

Tvirta plieninė vidurinė dalis su keičiamais antgaliai iš geriausio, nesusidėvinčio nailono. Be atatrankos dėl plieno rutuliukų plaktuko korpuse. Su kotu iš 1a riešutmedžio.

Atsarginė dalis:

Atsarginius nailoninius antgalius žr. Nr. 754910; atsarginius kotus žr. Nr. 755140.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį