Kūjis be atatrankos 100/7

Prekės Nr.: 755400 100/7
reikia užklausti
Yra sandėlyje
60 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plaktuko galvutės ⌀ (mm) / svoris (kg) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas SUPERCRAFT
Plaktuko galvutės ⌀ 100 mm
Serija SUPERCRAFT®
Galvutės ilgis su antgaliais 210 mm
Antgalių smūginės plokštumos ⌀ 100 mm
Koto ilgis 900 mm
Bendras ilgis 1 000 mm
Svoris 7 kg
Korpuso medžiaga Plienas
Darbinė medžiaga Nailonas, baltos spalvos, kietas
Žaliava Kotas Riešutmedis
be atatrankos taip
Produkto rūšis Plaktukas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 755400 100/7
EAN / GTIN 4030618301868
Gamintojo numeris 3366.107

Aprašymas

Modelis:

Tvirta plieninė vidurinė dalis su keičiamais antgaliai iš geriausio, nesusidėvinčio nailono. Be atatrankos dėl plieno rutuliukų plaktuko korpuse. Su kotu iš 1a riešutmedžio.

Atsarginė dalis:

Atsarginius nailoninius antgalius žr. Nr. 754910; atsarginius kotus žr. Nr. 755140.