{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Plaktuko galvutės ⌀ | 35 mm | |
Serija | SUPERCRAFT | |
Galvutės ilgis su antgaliais | 110 mm | |
Bendras ilgis | 295 mm | |
Svoris | 0,69 kg | |
Korpuso medžiaga | Plieninis vamzdis | |
Darbinė medžiaga | Nailonas, baltos spalvos, kietas | |
Žaliava Kotas | Plieninis vamzdis | |
Paviršius | Dažyta milteliniu būdu | |
be atatrankos | taip | |
Produkto rūšis | Plaktukas |
Produkto numeris | 754900 35 | |
EAN / GTIN | 4030618301691 | |
Gamintojo numeris | 3377.035 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Plaktukas be atatrankos su plieno vamzdžio kotu, Plaktuko galvutės ⌀: 35mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 109 vnt. yra sandėlyje
37,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
329 vnt. yra sandėlyje
30,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Bendras ilgis | 295 mm | 290 mm |
Svoris | 0,69 kg | 0,45 kg |
Plaktuko galvutės ⌀ | 35 mm | 35 mm |
Darbinė medžiaga | Nailonas, baltos spalvos, kietas | apvilktas plastiku |
Korpuso medžiaga | Plieninis vamzdis | Plienas |
Žaliava Kotas | Plieninis vamzdis | Plienas |
Produkto rūšis | Plaktukas | Plaktukas |