{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Plaktuko galvutės ⌀ | 40 mm | |
Plaktuko galvutės matmenys | 38×38 mm | |
Serija | Ultratec DUO | |
Galvutės ilgis su antgaliais | 124 mm | |
Bendras ilgis | 357 mm | |
Svoris | 1 kg | |
Korpuso medžiaga | Termiškai pagerintas plienas, grūdintas induktyviu būdu | |
Darbinė medžiaga | Nailonas, baltos spalvos, kietas (vienpusis) | |
Žaliava Kotas | Stiklo pluoštas | |
be atatrankos | ne | |
Produkto rūšis | plaktukas |
Produkto numeris | 754890 40 | |
EAN / GTIN | 4016134010316 | |
Gamintojo numeris | 5039980040 |