Kombinuotas plaktukas 35 mm

Prekės Nr.: 754890 35
reikia užklausti
Yra sandėlyje
164 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Plaktuko galvutės ⌀ 35 mm
Plaktuko galvutės matmenys 34×34 mm
Serija Ultratec DUO
Galvutės ilgis su antgaliais 114 mm
Bendras ilgis 324 mm
Svoris 0,66 kg
Korpuso medžiaga Termiškai pagerintas plienas, grūdintas induktyviu būdu
Darbinė medžiaga Nailonas, baltos spalvos, kietas (vienpusis)
Žaliava Kotas Stiklo pluoštas
be atatrankos ne
Produkto rūšis plaktukas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 754890 35
EAN / GTIN 4016134010309
Gamintojo numeris 5039980035

Aprašymas

Modelis:

Kombinuotas šaltkalvio plaktukas ir plaktukas minkšta galvute, šonai papildomai su gludintais kalimo paviršiais darbams sunkiai prieinamose vietose. Galvutė iš aukštos kokybės plieno su keičiamu minkštu antgaliu iš patvaraus nailono - kietis pagal Šorą apie 68D. Su nelūžtančiu „Ultratec“ stiklo pluošto kotu.

Atsarginė dalis:

Nailono įdėklas Nr. 754895.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys