{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Plaktuko galvutės ⌀ | 32 mm | |
Plaktuko galvutės matmenys | 31×31 mm | |
Serija | Ultratec DUO | |
Galvutės ilgis su antgaliais | 108 mm | |
Bendras ilgis | 320 mm | |
Svoris | 0,53 kg | |
Darbinė medžiaga | Nailonas, baltos spalvos | |
Žaliava Kotas | Stiklo pluoštas | |
be atatrankos | ne | |
Produkto rūšis | plaktukas |
Produkto numeris | 754890 32 | |
EAN / GTIN | 4016134010293 | |
Gamintojo numeris | 5039980032 |