{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Plaktuko galvutės ⌀ | 60 mm | |
Serija | PB 303 | |
Galvutės ilgis su antgaliais | 120 mm | |
Koto ilgis | 360 mm | |
Bendras ilgis | 420 mm | |
Svoris | 1,59 kg | |
Korpuso medžiaga | Plienas | |
Darbinė medžiaga | Nailonas, baltos spalvos | |
Žaliava Kotas | Stiklo pluoštas | |
be atatrankos | taip | |
Produkto rūšis | Plaktukas |
Produkto numeris | 754800 60 | |
EAN / GTIN | 7610733087129 | |
Gamintojo numeris | 303.7 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Plaktukas be atatrankos su nailoniniais antgaliais Superglas kotas, Plaktuko galvutės ⌀: 60mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
111,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
579 vnt. yra sandėlyje
62,83 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Bendras ilgis | 420 mm | 380 mm |
Svoris | 1,59 kg | 1,36 kg |
Plaktuko galvutės ⌀ | 60 mm | 60 mm |
Darbinė medžiaga | Nailonas, baltos spalvos | cu manşon din plastic |
Žaliava Kotas | Stiklo pluoštas | Oţel |
Produkto rūšis | Plaktukas | Ciocan |