{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Plaktuko galvutės ⌀ | 50 mm | |
Serija | PB 303 | |
Galvutės ilgis su antgaliais | 110 mm | |
Koto ilgis | 335 mm | |
Bendras ilgis | 385 mm | |
Svoris | 1,14 kg | |
Korpuso medžiaga | Plienas | |
Darbinė medžiaga | Nailonas, baltos spalvos | |
Žaliava Kotas | Stiklo pluoštas | |
be atatrankos | taip | |
Produkto rūšis | Plaktukas |
Produkto numeris | 754800 50 | |
EAN / GTIN | 7610733087112 | |
Gamintojo numeris | 303.6 |