{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Plaktuko galvutės ⌀ | 35 mm | |
Serija | PB 303 | |
Galvutės ilgis su antgaliais | 105 mm | |
Koto ilgis | 295 mm | |
Bendras ilgis | 330 mm | |
Svoris | 0,597 kg | |
Korpuso medžiaga | Plienas | |
Darbinė medžiaga | Nailonas, baltos spalvos | |
Žaliava Kotas | Stiklo pluoštas | |
be atatrankos | taip | |
Produkto rūšis | Plaktukas |
Produkto numeris | 754800 35 | |
EAN / GTIN | 7610733087099 | |
Gamintojo numeris | 303.4 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Plaktukas be atatrankos su nailoniniais antgaliais Superglas kotas, Plaktuko galvutės ⌀: 35mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
58 vnt. yra sandėlyje
67,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
301 vnt. yra sandėlyje
30,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Bendras ilgis | 330 mm | 290 mm |
Svoris | 0,597 kg | 0,45 kg |
Plaktuko galvutės ⌀ | 35 mm | 35 mm |
Darbinė medžiaga | Nailonas, baltos spalvos | apvilktas plastiku |
Korpuso medžiaga | Plienas | Plienas |
Žaliava Kotas | Stiklo pluoštas | Plienas |
Produkto rūšis | Plaktukas | Plaktukas |