Plaktukas su 3K kotu ir nailoniniais antgaliais ir plienine vidurine dalimi 50 mm

Prekės Nr.: 754170 50
reikia užklausti
Yra sandėlyje
102 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plaktuko galvutės ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Plaktuko galvutės ⌀ 50 mm
Galvutės ilgis su antgaliais 117 mm
Koto ilgis 320 mm
Svoris 0,98 kg
Rankena 3 komponentų rankena
Darbinė medžiaga Nailonas, baltos spalvos, 100 Shore
Žaliava Kotas Aliuminio lydinio šerdis
be atatrankos taip
Produkto rūšis Plaktukas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 754170 50
EAN / GTIN 8024886013888
Gamintojo numeris PF090K 50

Aprašymas

Modelis:

Su nelūžtančiu 3K kotu (aliuminio gysla, poliamido ir kaučiuko detalėmis), kaustyta koto mova ir papildoma apsaugine koto įvore.
Tvirtas vidurinis elementas iš metalo.

Privalumai:

Patvarus, ergonominis, neslystantis, nevibruojantis ir tausojantis riešą.

Atsarginė dalis:

Atsarginius antgalius iš nailono galima užsakyti Nr. 754180.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį