{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Plaktuko galvutės ⌀ | 40 mm | |
Galvutės ilgis su antgaliais | 105 mm | |
Koto ilgis | 320 mm | |
Svoris | 0,738 kg | |
Rankena | 3 komponentų rankena | |
Darbinė medžiaga | Nailonas, baltos spalvos, 100 Shore | |
Žaliava Kotas | Aliuminio lydinio šerdis | |
be atatrankos | taip | |
Produkto rūšis | Plaktukas |
Produkto numeris | 754170 40 | |
EAN / GTIN | 8024886013871 | |
Gamintojo numeris | PF090K 40 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Plaktukas su 3K kotu ir nailoniniais antgaliais ir plienine vidurine dalimi, Plaktuko galvutės ⌀: 40mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
115 vnt. yra sandėlyje
52,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 399 vnt. yra sandėlyje
26,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
141 vnt. yra sandėlyje
29,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Svoris | 0,738 kg | 0,578 kg | 0,354 kg |
Plaktuko galvutės ⌀ | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Galvutės ilgis su antgaliais | 105 mm | 105 mm | 105 mm |
Koto ilgis | 320 mm | 320 mm | 320 mm |
Produkto rūšis | Plaktukas | Plaktukas | Plaktukas |