Plaktukas su 3K kotu ir nailoniniais antgaliais ir plienine vidurine dalimi 32 mm

Prekės Nr.: 754170 32
reikia užklausti
Yra sandėlyje
64 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plaktuko galvutės ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Plaktuko galvutės ⌀ 32 mm
Galvutės ilgis su antgaliais 87 mm
Koto ilgis 300 mm
Svoris 0,454 kg
Rankena 3 komponentų rankena
Darbinė medžiaga Nailonas, baltos spalvos, 100 Shore
Žaliava Kotas Aliuminio lydinio šerdis
be atatrankos taip
Produkto rūšis Plaktukas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 754170 32
EAN / GTIN 8024886013864
Gamintojo numeris PF090K 32

Aprašymas

Modelis:

Su nelūžtančiu 3K kotu (aliuminio gysla, poliamido ir kaučiuko detalėmis), kaustyta koto mova ir papildoma apsaugine koto įvore.
Tvirtas vidurinis elementas iš metalo.

Privalumai:

Patvarus, ergonominis, neslystantis, nevibruojantis ir tausojantis riešą.

Atsarginė dalis:

Atsarginius antgalius iš nailono galima užsakyti Nr. 754180.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį