SIMPLEX plaktuko atsarginis kotas 100-125 mm

Prekės Nr.: 753400 100-125
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
54 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Korpuso ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas SIMPLEX
Serija SIMPLEX plaktukas
Koto ilgis 900 mm
galvutės ⌀ 100 mm; 125 mm; 140 mm
Svoris 890 g
Medžiaga Riešutmedis
Produkto rūšis Kotas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 753400 100-125
EAN / GTIN 4030618301516
Gamintojo numeris 3244.100

Aprašymas

Modelis:

Iš amerikinio riešutmedžio medienos.

Tinka:

SIMPLEX plaktukas minkšta galvute Nr. 752800 / 752900 / 753100 / 753200 / 753300.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį