SIMPLEX plaktukas su minkšto metalo antgaliais 60G mm

Prekės Nr.: 753200 60G
reikia užklausti
Yra sandėlyje
67 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Korpuso ⌀ / medžiaga (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas SIMPLEX
Serija SIMPLEX plaktukas
Galvutės ilgis su antgaliais 145 mm
Antgalių smūginės plokštumos ⌀ 60 mm
Koto ilgis 340 mm
Bendras ilgis 405 mm
Svoris 1,95 kg
Korpuso medžiaga Plieno liejinys
Darbinė medžiaga Minkštas metalas, kietas
Žaliava Kotas Mediena
Spalva sidabro spalvos
Produkto rūšis Plaktukas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 753200 60G
EAN / GTIN 4030618300304
Gamintojo numeris 3009.060

Aprašymas

Modelis:

Stabilus, dvigubas korpusas su dviem keičiamais antgaliais. Įvairiems darbams pritaikomi skirtingi antgaliai. Visos antgalių rūšys gali būti derinamos tarpusavyje.
Plaktukai minkštomis galvutėmis ir lyginimo plaktukai: Korpusas iš aliuminio arba ketaus lydinio; medinis kotas.

Paskirtis:

Dyd. A = aliuminis korpusas: lengviems darbams, pvz., tiksliniams smūgiams.
Dyd. G = ketaus lydinio korpusas: sunkiems, stipriems smūgiams, pvz., mašinų detalių pritvirtinimui ir t.t.

Atsarginė dalis:

Atsarginį kotą galima įsigyti Nr. 753400, o plaktuko korpusą be antgalių galima įsigyti Nr. 753310.

Pastaba:

Dydžių aprašymas A = aluminio korpusas; G = ketaus lydinio korpusas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį