Plaktuko kotas, Koto ilgis: 800mm

Prekės Nr.: 751700 800
reikia užklausti
Yra sandėlyje
177 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 5112
Koto ilgis 800 mm
plaktukams, kurių svoris 5 kg - 6 kg
Produkto rūšis Kotas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 751700 800
EAN / GTIN 4028656582806
Gamintojo numeris 48208000

Aprašymas

Modelis:

Iš medienos be šakų, kokybės klasė 1a. Augęs tiesiai. Pluoštas eina lygiagrečiai koto ašiai. Paviršius glotniai nušlifuotas ir vaškuotas.
Tiesi forma.

Standartas:

DIN 5111 ir DIN 5112.

Tinka:

Plaktukai su ovalia ąsele pagal DIN.

Pastaba:

Netinka plaktukams Nr. 750125 ir 750810.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį