Plaktuko kotas 260 mm

Prekės Nr.: 751700 260
reikia užklausti
Yra sandėlyje
306 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 5111
Koto ilgis 260 mm
plaktukams, kurių svoris 0,1 kg
Produkto rūšis Kotas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 751700 260
EAN / GTIN 4018811572605
Gamintojo numeris 48202600

Aprašymas

Modelis:

Iš medienos be šakų, kokybės klasė 1a. Augęs tiesiai. Pluoštas eina lygiagrečiai koto ašiai. Paviršius glotniai nušlifuotas ir vaškuotas.
Lenkta forma.

Standartas:

DIN 5111 ir DIN 5112.

Tinka:

Plaktukai su ovalia ąsele pagal DIN.

Pastaba:

Netinka plaktukams Nr. 750125 ir 750810.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Paslaugų ir produktų konsultantai

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

    Koto ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį