Plaktuko kotas, Koto ilgis: 360mm

Prekės Nr.: 751700 360
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 290 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 5111
Koto ilgis 360 mm
plaktukams, kurių svoris 1 kg
Produkto rūšis Kotas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 751700 360
EAN / GTIN 4028656482700
Gamintojo numeris 48203600

Aprašymas

Modelis:

Iš medienos be šakų, kokybės klasė 1a. Augęs tiesiai. Pluoštas eina lygiagrečiai koto ašiai. Paviršius glotniai nušlifuotas ir vaškuotas.
Lenkta forma.

Standartas:

DIN 5111 ir DIN 5112.

Tinka:

Plaktukai su ovalia ąsele pagal DIN.

Pastaba:

Netinka plaktukams Nr. 750125 ir 750810.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį