Vielos ir kabelių kirpimo žnyplės 720 mm

Prekės Nr.: 731720 720
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 720 mm
kai lyno / minkšto apvalaus plieno ⌀ 16 mm
lynui iki 1800 N/mm2 iki ⌀ 14 mm
kabeliams iki 100 mm2
Produkto rūšis pjaunančios žnyplės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 731720 720
EAN / GTIN 2050001009357
Gamintojo numeris 80-428

Aprašymas

Modelis:

Pjautuvo formos ašmenys saugiam ir tiksliam pjovimui. Peiliai padengti teflonu su specialiai grūdintomis pjovimo briaunomis.

Privalumai:

Didžiausias kietumas nepaisant mažo svorio.

Paskirtis:

Vielos, apvalaus plieno, taip pat varinių bei aliuminių kabelių kirpimui.

Apdirbama medžiaga:

Peiliai iš pagerinto chromo vanadžio plieno. Kojelė iš nerūdijančiojo plieno su plastikinėmis rankenomis.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį