Vielos ir kabelių kirpimo žnyplės 350 mm

Prekės Nr.: 731720 350
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    visas ilgis 350 mm
    kai lyno / minkšto apvalaus plieno ⌀ 8 mm
    lynui iki 1800 N/mm2 iki ⌀ 6 mm
    kabeliams iki 20 mm2
    Produkto rūšis pjaunančios žnyplės

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 731720 350
    EAN / GTIN 2050001009333
    Gamintojo numeris 80-416

    Aprašymas

    Modelis:

    Pjautuvo formos ašmenys saugiam ir tiksliam pjovimui. Peiliai padengti teflonu su specialiai grūdintomis pjovimo briaunomis.

    Privalumai:

    Didžiausias kietumas nepaisant mažo svorio.

    Paskirtis:

    Vielos, apvalaus plieno, taip pat varinių bei aliuminių kabelių kirpimui.

    Apdirbama medžiaga:

    Peiliai iš pagerinto chromo vanadžio plieno. Kojelė iš nerūdijančiojo plieno su plastikinėmis rankenomis.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį