Vielos ir kabelių kirpimo žnyplės, Visas ilgis: 500mm

Prekės Nr.: 731720 500
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
35 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 500 mm
kai lyno / minkšto apvalaus plieno ⌀ 11 mm
lynui iki 1800 N/mm2 iki ⌀ 10 mm
kabeliams iki 60 mm2
Produkto rūšis pjaunančios žnyplės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 731720 500
EAN / GTIN 2050001009340
Gamintojo numeris 80-414

Aprašymas

Modelis:

Pjautuvo formos ašmenys saugiam ir tiksliam pjovimui. Peiliai padengti teflonu su specialiai grūdintomis pjovimo briaunomis.

Privalumai:

Didžiausias kietumas nepaisant mažo svorio.

Paskirtis:

Vielos, apvalaus plieno, taip pat varinių bei aliuminių kabelių kirpimui.

Apdirbama medžiaga:

Peiliai iš pagerinto chromo vanadžio plieno. Kojelė iš nerūdijančiojo plieno su plastikinėmis rankenomis.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį