{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | NA0/1 | |
naudingasis virbo ilgis | 30 mm | |
visas ilgis | 130 mm | |
bendras virbo ilgis | 50 mm | |
išoriniam kabelio ⌀ | 2 mm - 3,5 mm | |
vidiniam antgalių ⌀ | 1,25 mm - 1,75 mm | |
Produkto rūšis | Užspaudimo replės |
Produkto numeris | 729930 0/1 | |
EAN / GTIN | 4031026185170 | |
Gamintojo numeris | 621-10001 |