{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | NA1K/3 | |
naudingasis virbo ilgis | 30 mm | |
visas ilgis | 130 mm | |
bendras virbo ilgis | 50 mm | |
išoriniam kabelio ⌀ | 4 mm - 9 mm | |
vidiniam antgalių ⌀ | 2,5 mm - 5 mm | |
Produkto rūšis | Užspaudimo replės |
Produkto numeris | 729930 1K/3 | |
EAN / GTIN | 4031026185194 | |
Gamintojo numeris | 621-10103 |