{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | NA4/5 | |
naudingasis virbo ilgis | 55 mm | |
visas ilgis | 150 mm | |
bendras virbo ilgis | 80 mm | |
išoriniam kabelio ⌀ | 13 mm - 20 mm | |
vidiniam antgalių ⌀ | 7,5 mm - 10 mm | |
Produkto rūšis | Užspaudimo replės |
Produkto numeris | 729930 4/5 | |
EAN / GTIN | 4031026185217 | |
Gamintojo numeris | 621-10405 |