Izoliacijos nuėmimo replės, nebrangus modelis, Laido skerspjūviui: 6mm2

Prekės Nr.: 728622 6
reikia užklausti
Yra sandėlyje
503 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Laido skerspjūviui (mm2) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Super 4 plus
Gamintojas/ Tipas Super 4 plus
visas ilgis 165 mm
laido skerspjūviui 0,2 mm2 - 6 mm2
laido skerspjūviui AWG 24-10
Medžiaga stiklo pluoštu armuotas plastikas
Produkto rūšis pjaunančios žnyplės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 728622 6
EAN / GTIN 4011391200500
Gamintojo numeris 20050

Aprašymas

Modelis:

Labai stabilus, lengvas replių korpusas iš stiklo pluoštu sutvirtintos plastmasės. Peiliai savaime prisitaiko prie skirtingų kabelio skersmenų. Izoliacija atskiriama ir nuimama tos pačios operacijos metu.
Su ilgio ribotuvu ir vielos pjovikliu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Izoliacijos nuėmimo replės, nebrangus modelis, Laido skerspjūviui: 6mm<sup>2</sup>

Izoliacijos nuėmimo replės, nebrangus modelis, Laido skerspjūviui: 6mm2

reikia užklausti
Yra sandėlyje
503 vnt. yra sandėlyje
21,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 652 vnt. yra sandėlyje
76,20 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
685 vnt. yra sandėlyje
33,20 €
laido skerspjūviui 0,2 mm2 - 6 mm2 0,08 mm2 - 6 mm2 0,2 mm2 - 6 mm2
visas ilgis 165 mm 200 mm 225 mm
Produkto rūšis pjaunančios žnyplės pjaunančios žnyplės pjaunančios žnyplės

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį