Izoliacijos nuėmimo replės, Laido skerspjūviui: 6mm2

Prekės Nr.: 728613 6
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 663 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Laido skerspjūviui (mm2) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 200 mm
laido skerspjūviui 0,08 mm2 - 6 mm2
Medžiaga stiklo pluoštu armuotas plastikas
Produkto rūšis pjaunančios žnyplės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 728613 6
EAN / GTIN 4032248539789
Gamintojo numeris 728613 6

Aprašymas

Modelis:

Labai stabilus, lengvas replių korpusas iš stiklo pluoštu sutvirtintos plastmasės. Peiliai savaime prisitaiko prie skirtingų kabelio skersmenų. Izoliacija atskiriama ir nuimama tos pačios operacijos metu. Su ilgio ribotuvu ir vielos pjovikliu.

Atsarginė dalis:

Atsarginį peilį galima užsakyti Nr. 728710 dyd. 6.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Izoliacijos nuėmimo replės, Laido skerspjūviui: 6mm<sup>2</sup>

Izoliacijos nuėmimo replės, Laido skerspjūviui: 6mm2

reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 663 vnt. yra sandėlyje
76,20 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
677 vnt. yra sandėlyje
33,20 €
laido skerspjūviui 0,08 mm2 - 6 mm2 0,2 mm2 - 6 mm2
visas ilgis 200 mm 225 mm
Produkto rūšis pjaunančios žnyplės pjaunančios žnyplės

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį