Izoliacijos nuėmimo replės, Laido skerspjūviui: 6mm2

Prekės Nr.: 728720 6
reikia užklausti
Yra sandėlyje
685 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Laido skerspjūviui (mm2) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 225 mm
laido skerspjūviui 0,2 mm2 - 6 mm2
Produkto rūšis pjaunančios žnyplės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 728720 6
EAN / GTIN 4045197166579
Gamintojo numeris 728720 6

Aprašymas

Modelis:

Itin tvirtas įrankių plienas su plastikinėmis rankenų užmovomis.

Privalumai:

Neribojamas dalies, nuo kurios nuimama izoliacija, ilgis, tai reiškia, kad galima nuimti izoliaciją ir nuo laido vidurio.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Izoliacijos nuėmimo replės, Laido skerspjūviui: 6mm<sup>2</sup>

Izoliacijos nuėmimo replės, Laido skerspjūviui: 6mm2

reikia užklausti
Yra sandėlyje
685 vnt. yra sandėlyje
33,20 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 652 vnt. yra sandėlyje
76,20 €
laido skerspjūviui 0,2 mm2 - 6 mm2 0,08 mm2 - 6 mm2
visas ilgis 225 mm 200 mm
Produkto rūšis pjaunančios žnyplės pjaunančios žnyplės

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį