{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
visas ilgis | 180 mm | |
Kerpa minkštą vielą iki ⌀ | 4 mm | |
Kerpa kietą vielą iki ⌀ | 2,5 mm | |
Norma | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Rankena | Daugiakomponentis apvalkalas | |
Gamintojo metodas | Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 62 HRC) | |
Medžiaga | Specialusis įrankinis plienas | |
Paviršius | chromuotas | |
Sustiprintos šoninio kirpimo žnyplės | ne | |
su atidarymo spyruokle | ne | |
Produkto rūšis | pjaunančios žnyplės |
Produkto numeris | 725300 180 | |
EAN / GTIN | 4003773033813 | |
Gamintojo numeris | 70 06 180 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Šoninio kirpimo žnyplės, chromuotos izoliuotos pagal VDE 180 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
157 vnt. yra sandėlyje
31,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
940 vnt. yra sandėlyje
20,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
visas ilgis | 180 | 180 |
Gamintojo metodas | Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 62 HRC) | Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 62 HRC) |
Sustiprintos šoninio kirpimo žnyplės | ne | ne |
su atidarymo spyruokle | ne | ne |
Paviršius | chromuotas | nušlifuotas |
Kerpa kietą vielą iki ⌀ | 2,5 | 2,5 |
Medžiaga | Specialusis įrankinis plienas | Specialusis įrankinis plienas |