Šoninio kirpimo žnyplės izoliuotos pagal VDE 180 mm

Prekės Nr.: 725351 180
reikia užklausti
Yra sandėlyje
940 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 180 mm
Kerpa minkštą vielą iki ⌀ 4 mm
Kerpa kietą vielą iki ⌀ 2,5 mm
Norma DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Rankena Daugiakomponentis apvalkalas
Gamintojo metodas Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 62 HRC)
Medžiaga Specialusis įrankinis plienas
Paviršius nušlifuotas
Sustiprintos šoninio kirpimo žnyplės ne
su atidarymo spyruokle ne
Produkto rūšis pjaunančios žnyplės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 725351 180
EAN / GTIN 4045197888082
Gamintojo numeris 725351 180

Aprašymas

Modelis:

Siaurais galais ir indukciniu būdu grūdintomis pjovimo briaunomis (apie 62 HRC).
Šlifuotos replės, rankenos su kelių komponentų apvalkalais.
Izoliuota pagal DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 darbams prie įtampos iki 1000 V.

Standartas:

DIN ISO 5749

Apdirbama medžiaga:

Specialusis įrankių plienas, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyva.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį