{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
visas ilgis | 140 mm | |
Kerpa minkštą vielą iki ⌀ | 4 mm | |
Kerpa kietą vielą iki ⌀ | 1,8 mm | |
Norma | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Rankena | Daugiakomponentis apvalkalas | |
Gamintojo metodas | Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 62 HRC) | |
Medžiaga | Specialusis įrankinis plienas | |
Paviršius | chromuotas | |
Sustiprintos šoninio kirpimo žnyplės | ne | |
su atidarymo spyruokle | ne | |
Produkto rūšis | pjaunančios žnyplės |
Produkto numeris | 725300 140 | |
EAN / GTIN | 4003773040293 | |
Gamintojo numeris | 70 06 140 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Šoninio kirpimo žnyplės, chromuotos izoliuotos pagal VDE, Visas ilgis: 140mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
323 vnt. yra sandėlyje
27,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
311 vnt. yra sandėlyje
21,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 564 vnt. yra sandėlyje
17,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Rankena | Daugiakomponentis apvalkalas | Daugiakomponentis apvalkalas | Daugiakomponentis apvalkalas |
Gamintojo metodas | Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 62 HRC) | Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 62 HRC) | Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 62 HRC) |
su atidarymo spyruokle | ne | ne | ne |
Norma | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Paviršius | chromuotas | chromuotas | nušlifuotas |
Medžiaga | Specialusis įrankinis plienas | Specialusis įrankinis plienas | Specialusis įrankinis plienas |
Produkto rūšis | pjaunančios žnyplės | pjaunančios žnyplės | pjaunančios žnyplės |