{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
visas ilgis | 140 mm | |
Kerpa minkštą vielą iki ⌀ | 4 mm | |
Kerpa kietą vielą iki ⌀ | 1,8 mm | |
Norma | DIN ISO 5749 | |
Rankena | su plastikine danga | |
Gamintojo metodas | Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 62 HRC) | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | su juoda antikorozine danga, poliruota galvutė | |
Sustiprintos šoninio kirpimo žnyplės | ne | |
su atidarymo spyruokle | ne | |
Produkto rūšis | pjaunančios žnyplės |
Produkto numeris | 724900 140 | |
EAN / GTIN | 4003773213413 | |
Gamintojo numeris | 70 01 140 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Šoninio kirpimo žnyplės, poliruotos, Visas ilgis: 140mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
401 vnt. yra sandėlyje
17,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
705 vnt. yra sandėlyje
18,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 962 vnt. yra sandėlyje
10,15 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Rankena | su plastikine danga | Daugiakomponenčiai apvalkalai su patogiu laikyti Haptoprene paviršiumi | su plastikine danga |
Sustiprintos šoninio kirpimo žnyplės | ne | ne | ne |
su atidarymo spyruokle | ne | ne | ne |
Norma | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 |
Kerpa kietą vielą iki ⌀ | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas |
Produkto rūšis | pjaunančios žnyplės | pjaunančios žnyplės | pjaunančios žnyplės |