Šoninio kirpimo žnyplės, poliruotos 110 mm

Prekės Nr.: 724900 110
reikia užklausti
Yra sandėlyje
132 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 110 mm
Kerpa minkštą vielą iki ⌀ 2 mm
Kerpa kietą vielą iki ⌀ 1,2 mm
Norma DIN ISO 5749
Rankena su plastikine danga
Gamintojo metodas Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 62 HRC)
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Paviršius su juoda antikorozine danga, poliruota galvutė
Sustiprintos šoninio kirpimo žnyplės ne
su atidarymo spyruokle ne
Produkto rūšis pjaunančios žnyplės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 724900 110
EAN / GTIN 4003773014324
Gamintojo numeris 70 01 110

Aprašymas

Modelis:

Siaurais galais ir indukciniu būdu grūdintomis pjovimo briaunomis (apie 62 HRC).
Replės, dengtos juoda antikorozine danga, galvutė poliruota, plastiku padengtos rankenos.

Standartas:

DIN ISO 5749

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyva.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį