{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
visas ilgis | 140 mm | |
Kerpa minkštą vielą iki ⌀ | 2,8 mm | |
Kerpa kietą vielą iki ⌀ | 1,8 mm | |
Norma | DIN ISO 5749 | |
Rankena | Daugiakomponenčiai apvalkalai su patogiu laikyti Haptoprene paviršiumi | |
Gamintojo metodas | Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 62 HRC) | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | chromuotas | |
Sustiprintos šoninio kirpimo žnyplės | ne | |
su atidarymo spyruokle | ne | |
Produkto rūšis | pjaunančios žnyplės |
Produkto numeris | 724840 140 | |
EAN / GTIN | 4045197417015 | |
Gamintojo numeris | 724840 140 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Šoninio kirpimo žnyplės, chromuotos, rankenos su apvalkalais, Visas ilgis: 140mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
267 vnt. yra sandėlyje
18,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 605 vnt. yra sandėlyje
10,15 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
228 vnt. yra sandėlyje
13,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
visas ilgis | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
Rankena | Daugiakomponenčiai apvalkalai su patogiu laikyti Haptoprene paviršiumi | su plastikine danga | Daugiakomponentis apvalkalas |
Gamintojo metodas | Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 62 HRC) | Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 62 HRC) | kaldintas štampavimo būdu, grūdintas alyva |
Paviršius | chromuotas | neapdirbtas paviršius | blizgus |
Kerpa kietą vielą iki ⌀ | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm |
Kerpa minkštą vielą iki ⌀ | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |
Produkto rūšis | pjaunančios žnyplės | pjaunančios žnyplės | pjaunančios žnyplės |