{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
visas ilgis | 160 mm | |
Žiaunų ilgis | 49 mm | |
Žiočių forma | ovalūs smailūs galai, tiesūs | |
su atidarymo spyruokle | taip | |
Norma | DIN ISO 5745 | |
Žiaunų savybės | Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 59 HRC) | |
Žiaunų modelis | vidinė dalis šiurkšti | |
Rankena | storesni ERGO® rankenų apvalkalai | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | chromuotas | |
Produkto rūšis | Daugiafunkcės replės |
Produkto numeris | 713940 160 | |
EAN / GTIN | 7314150102167 | |
Gamintojo numeris | 2430 GC-160 IP |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Replės prailgintomis žiaunomis ERGO™, tiesios, chromuotos 160 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje
36,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
569 vnt. yra sandėlyje
17,65 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 663 vnt. yra sandėlyje
12,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 828 vnt. yra sandėlyje
13,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Žiaunų modelis | vidinė dalis šiurkšti | vidinė dalis šiurkšti | vidinė dalis šiurkšti | vidinė dalis šiurkšti |
Žiaunų savybės | Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 59 HRC) | Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 60 HRC) | Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 60 HRC) | Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 60 HRC) |
Žiaunų ilgis | 49 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Rankena | storesni ERGO® rankenų apvalkalai | Daugiakomponenčiai apvalkalai su patogiu laikyti Haptoprene paviršiumi | su plastikine danga | Daugiakomponentis apvalkalas |
Žiočių forma | ovalūs smailūs galai, tiesūs | ovalūs smailūs galai, tiesūs | ovalūs smailūs galai, tiesūs | ovalios smailios, tiesios |
Norma | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas |